Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingdübel MS 6x22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-078660
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     078660
EAN/GTIN:
     4006209786604
Suchbegriffe:
Messingdübel
Spreizdübel
spreizdübel fischer
spreizdübel
Der fischer Messingdübel MS ist ein Spreizdübel aus Messing für die Aufnahme eines metrischen Gewindes. Der Spezialdübel wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Beim Eindrehen der Schraube oder der Gewindestange spreizt der Messingdübel auf und verankert sich gegen die Bohrlochwand. Der fischer Messingdübel MS ist vor allem geeignet für die Befestigung von Regalen, Durchlauferhitzern und Aggregaten in Vollbaustoffen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
22 mm
Ausführung:
ohne Schraube
Baustoff:
Vollbaustoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M6
Min. Bohrlochtiefe:
27 mm
Min. Einschraubtiefe:
22 mm
Profi / DIY:
Profi | DIY
Gewindeart:
metrisch
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff (etim):
Messing
Material:
Messing
Produkttyp:
Gewindedübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
357.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel ø 6mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2631*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4507*
€ 0,53633
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4207*
€ 0,50063
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3656*
€ 0,43506
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3456*
€ 0,41126
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3356*
€ 0,39936
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3231*
€ 0,38449
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2631*
€ 0,31309
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.