Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingdübel MS 10x32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-078661
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     078661
EAN/GTIN:
     4006209786611
Suchbegriffe:
Messingdübel
Spreizdübel
spreizdübel fischer
spreizdübel
Der fischer Messingdübel MS ist ein Spreizdübel aus Messing für die Aufnahme eines metrischen Gewindes. Der Spezialdübel wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Beim Eindrehen der Schraube oder der Gewindestange spreizt der Messingdübel auf und verankert sich gegen die Bohrlochwand. Der fischer Messingdübel MS ist vor allem geeignet für die Befestigung von Regalen, Durchlauferhitzern und Aggregaten in Vollbaustoffen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Dübellänge:
32 mm
Ausführung:
ohne Schraube
Baustoff:
Vollbaustoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10
Min. Bohrlochtiefe:
39 mm
Min. Einschraubtiefe:
32 mm
Profi / DIY:
Profi | DIY
Gewindeart:
metrisch
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff (etim):
Messing
Material:
Messing
Produkttyp:
Gewindedübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
345.00 GRM
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,526*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8196*
€ 0,97532
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,786*
€ 0,93534
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,746*
€ 0,88774
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,696*
€ 0,82824
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,676*
€ 0,80444
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,656*
€ 0,78064
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,526*
€ 0,62594
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.