Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingdübel MS 8x28


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1690S-6100010228
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     078981
EAN/GTIN:
     4006209789810
Suchbegriffe:
Messingdübel
Spreizdübel
spreizdübel fischer
spreizdübel
Der fischer Messingdübel MS ist ein Spreizdübel aus Messing für die Aufnahme eines metrischen Gewindes. Der Spezialdübel wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Beim Eindrehen der Schraube oder der Gewindestange spreizt der Messingdübel auf und verankert sich gegen die Bohrlochwand. Der fischer Messingdübel MS ist vor allem geeignet für die Befestigung von Regalen, Durchlauferhitzern und Aggregaten in Vollbaustoffen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
28 mm
Ausführung:
Ohne Schraube
Baustoff:
Vollbaustoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M8
Min. Bohrlochtiefe:
35 mm
Min. Einschraubtiefe:
28 mm
Profi / DIY:
DIY | Profi
Material:
Messing
Produkttyp:
Gewindedübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
438.00 GRM
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,453*
€ 0,5838*
3 Tage
1500
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 20,05*
€ 25,63*
3 Tage
1500
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 20,42*
€ 26,10*
6 Tage
27
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 20,495*
€ 26,195*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 20,98*
€ 26,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5838*
€ 0,69472
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5637*
€ 0,6708
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,5636*
€ 0,67068
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5635*
€ 0,67057
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5634*
€ 0,67045
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,5633*
€ 0,67033
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,5632*
€ 0,67021
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,5631*
€ 0,67009
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,563*
€ 0,66997
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,533*
€ 0,63427
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,513*
€ 0,61047
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,453*
€ 0,53907
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.