Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundplatte GPS M10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-079671
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079671
EAN/GTIN:
     4006209796719
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewindemuffe stahl m10
Die fischer Grundplatten GPS / GPSR ermöglichen eine formstabile Verbindung zwischen Untergrund und Rohrleitung mithilfe der entsprechenden Rohrschellen. Die GPS für schwere Lasten. Die Grundplatten können direkt an den Untergrund oder indirekt auf die Schienensysteme FUS montiert werden. Die aufgeschweißten Gewindemuffen in verschiedenen Größen bieten für verschiedene Lasten die passende Anschlussnennweite. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Versionen aus feuerverzinktem und nicht rostendem Stahl für die Installation im Freien und in hochkorrosiver Umgebung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10
Breite:
40 mm
Lastniveau:
Mittel
Gewinde:
M10
Länge:
120 mm
Langloch:
11 x 19 mm
Lochabstand:
79 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
6 kN
Stärke:
4 mm
Profi / DIY:
Profi
Schweißart:
punktgeschweißt
Form:
rechteckig
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 8 µm
Produktlinie:
GPS
Produkttyp:
Grundplatte
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
3745.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe, gewinde muffe m10
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,6872* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,04*
€ 65,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,42*
€ 64,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,01*
€ 60,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,77*
€ 58,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,62*
€ 56,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,18*
€ 50,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.