Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel KDH 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4-885190100030000
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080182
EAN/GTIN:
     4006209801826
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Federklappdübel
Mit dem fischer Federklappdübel KDH können beispielsweise Leuchten in Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Spanplatten und Hohldecken aus Ziegelstein und Beton befestigt werden. Der Federklappdübel wird in der Vorsteckmontage in das Bohrloch eingeführt und klappt hinter der Platte selbstständig auf. Dies erfordert kein spezielles Montagewerkzeug und erlaubt eine komfortable und schnelle Montage.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Dübellänge:
105 mm
Oberflächenschutz:
GALV
Werkstoff (ETIM):
gehärteter Stahl
Ausführung:
mit Schraube
Baustoff:
Plattenbaustoff
Dübelmaterial:
Metall
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M3 x 80 mm
Max. Plattendicke:
51 mm
Min. Hohlraumtiefe:
27 mm
Werkstoff / Korrosionsschutz:
galvanisch verzinkt
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
386.00 GRM
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
25
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,5035*
€ 0,7135*
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,51*
€ 0,72*
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,5969*
€ 0,8833*
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,6371*
€ 0,8871*
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6433*
€ 0,9033*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7135*
€ 0,84907
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6335*
€ 0,75387
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6135*
€ 0,73007
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5735*
€ 0,68247
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5535*
€ 0,65867
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5035*
€ 0,59917
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,8375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.