Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitär-Befestigung WD 8x110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-080658
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080658
EAN/GTIN:
     4006209806586
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
Schraubanker
Stockschraube
Komplett-Befestigungssatz für die einfache und schnelle Montage von Waschtischen und Urinalen. Bestehend aus zwei Universaldübel UX 10x60, zwei Stockschrauben M8x110 gvz und zwei Bundmuttern. Der Universaldübel UX ohne Rand ist für die Vor- und Durchsteckmontage geeignet - in allen Voll- und Lochbaustoffen zu verarbeiten.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
60 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Anwendung:
Urinal | Waschtisch
Baustoff:
Vollbaustoff | Lochbaustoff | Beton
Befestigung in:
Wand
Montageart:
Vorsteckmontage
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
75 mm
Min. Einschraubtiefe:
68 mm
Profi / DIY:
Profi
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
WD
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
2 C62
Inhalt:
2 Dübel UX 10 x 60, 2 Stockschrauben M8 x 110 galv. verz.,<br />2 Bundmuttern BU M8
net_weight:
88.00 GRM
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,8157*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,982*
€ 3,54858
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,8557*
€ 3,39828
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4957*
€ 2,96988
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4257*
€ 2,88658
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3257*
€ 2,76758
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2157*
€ 2,63668
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8157*
€ 2,16068
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.