Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenschraube GS 8x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-080918
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080918
EAN/GTIN:
     4006209809181
Suchbegriffe:
Gerüstösen
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Die fischer Ösenschraube GS aus galvanisch verzinktem Stahlkann direkt im Holz befestigt oder mit fischer Dübeln in Beton und Mauerwerk verankert werden. Das optimale Zusammenwirken von Ösenschraube und fischer Dübel ermöglicht hohe Haltewerte und bietet dadurch mehr Sicherheit. Die hochwertige Schweißverbindung verhindert das Aufbiegen der Öse und bietet damit zusätzliche Sicherheit. Die fischer Ösenschraube ist ideal für die Befestigung von Ketten, Seilen, Rankgittern oder Wäscheleinen geeignet.
Weitere Informationen:
Augen-ø:
22 mm
Einschraubtiefe:
58 mm
Anwendung:
Leuchten | Seile | Blumenampeln | Ketten | Wäscheleinen | Rankgerüste
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Passend zu:
SX Plus 10
Schaftdurchmesser:
8 mm
Schaftlänge:
80 mm
Profi / DIY:
Profi
Gewindeverteilung:
Teilgewinde
Antrieb:
ohne
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
1202.00 GRM
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,145*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8271*
€ 2,17425
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,6271*
€ 1,93625
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,525*
€ 1,81475
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,475*
€ 1,75525
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,425*
€ 1,69575
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,145*
€ 1,36255
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.