Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenschraube GS 8x100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-080919
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080919
EAN/GTIN:
     4006209809198
Suchbegriffe:
Gerüstanker
Gerüstverankerung
Gerüstösen
Gewindeösen
Die fischer Ösenschraube GS aus galvanisch verzinktem Stahlkann direkt im Holz befestigt oder mit fischer Dübeln in Beton und Mauerwerk verankert werden. Das optimale Zusammenwirken von Ösenschraube und fischer Dübel ermöglicht hohe Haltewerte und bietet dadurch mehr Sicherheit. Die hochwertige Schweißverbindung verhindert das Aufbiegen der Öse und bietet damit zusätzliche Sicherheit. Die fischer Ösenschraube ist ideal für die Befestigung von Ketten, Seilen, Rankgittern oder Wäscheleinen geeignet.
Weitere Informationen:
Augen-ø:
22 mm
Einschraubtiefe:
58 mm
Anwendung:
Blumenampeln | Wäscheleinen | Ketten | Rankgerüste | Leuchten | Seile
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Passend zu:
SX Plus 10
Schaftdurchmesser:
8 mm
Schaftlänge:
100 mm
Profi / DIY:
Profi
Gewindeverteilung:
Teilgewinde
Antrieb:
ohne
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
1349.00 GRM
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,1435*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8315*
€ 2,17949
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,7535*
€ 2,08667
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5735*
€ 1,87247
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5335*
€ 1,82487
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4835*
€ 1,76537
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4135*
€ 1,68207
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,1435*
€ 1,36077
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.