Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerüstöse FI G 12x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-080933
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080933
EAN/GTIN:
     4006209809334
Suchbegriffe:
Gerüstösen
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Die fischer Gerüstöse FI G kann mit verschiedenen, bauaufsichtlich zugelassenen Innengewindeankern von fischer gesetzt werden. Dies ermöglicht ohne Einschränkung des Haltwertes die mehrmalige Montage und Demontage des gleichen Befestigungspunktes. In Beton ist eine Kombination mit den Injektionsmörteln FIS V Plus und FIS EM Plus sowie dem Innengewindeanker RG 18 x 125 M 12 I und dem ZYKON-Hinterschnittanker FZA 22 x 100 M 12 I zu empfehlen. In Mauerwerk wird die Gerüstöse sicher mit dem fischer Injektionsmörtel FIS V Plus, der Ankerhülse FIS H 20 x 85 K und dem Innengewindeanker FIS E 15 x 85 M 12 befestigt. Das System ist ideal, um Fassadengerüste, Spannseile und Rankgerüste zu befestigen.
Weitere Informationen:
Augen-Ø:
23 mm
Anwendung:
Wäscheleinen | Fassadengerüste | Spannseile | Rankgerüste | Blumenampeln | Ketten
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
30 mm
Gewinde:
M12
Max. Dicke der nichttragenden Schicht:
35 mm
Passend zu:
FZA 22 x 125 M12, EA II M12
Schaftdurchmesser:
12 mm
Profi / DIY:
Profi
Gewindeart:
Teilgewinde
Antrieb:
ohne
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
2866.00 GRM
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,6714*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,6552*
€ 9,10969
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,9214*
€ 7,04647
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,6814*
€ 6,76087
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,4214*
€ 6,45147
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,2014*
€ 6,18967
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,6714*
€ 5,55897
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.