Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerüstöse FI G 12x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-080934
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080934
EAN/GTIN:
     4006209809341
Suchbegriffe:
Gerüstösen
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Die fischer Gerüstöse FI G kann mit verschiedenen, bauaufsichtlich zugelassenen Innengewindeankern von fischer gesetzt werden. Dies ermöglicht ohne Einschränkung des Haltwertes die mehrmalige Montage und Demontage des gleichen Befestigungspunktes. In Beton ist eine Kombination mit den Injektionsmörteln FIS V Plus und FIS EM Plus sowie dem Innengewindeanker RG 18 x 125 M 12 I und dem ZYKON-Hinterschnittanker FZA 22 x 100 M 12 I zu empfehlen. In Mauerwerk wird die Gerüstöse sicher mit dem fischer Injektionsmörtel FIS V Plus, der Ankerhülse FIS H 20 x 85 K und dem Innengewindeanker FIS E 15 x 85 M 12 befestigt. Das System ist ideal, um Fassadengerüste, Spannseile und Rankgerüste zu befestigen.
Weitere Informationen:
Augen-Ø:
23 mm
Anwendung:
Fassadengerüste | Wäscheleinen | Rankgerüste | Spannseile | Blumenampeln | Ketten
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
30 mm
Gewinde:
M12
Max. Dicke der nichttragenden Schicht:
75 mm
Passend zu:
FZA 22 x 125 M12, EA II M12
Schaftdurchmesser:
12 mm
Profi / DIY:
Profi
Gewindeart:
Teilgewinde
Antrieb:
ohne
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
3529.00 GRM
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,1284*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,4029*
€ 9,99945
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,4784*
€ 7,7093
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,2184*
€ 7,3999
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,9284*
€ 7,0548
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,1284*
€ 6,1028
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.