Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtischbefestigung WST 10x140 K (2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-083627
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     083627
EAN/GTIN:
     4006209836279
Suchbegriffe:
Stockschraube
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Komplett-Befestigungssatz für die einfache und schnelle Montage von Waschtischen und Urinalen. Bestehend aus zwei Universaldübel UX 14x75, zwei Stockschrauben M10x140 gvz, zwei Sechskantmuttern M10 und zwei Bundhülsen. Der Universaldübel UX ohne Rand ist für die Vor- und Durchsteckmontage geeignet - in allen Voll-, Loch- und Plattenbaustoffen zu verarbeiten. Die Bundhülse ermöglicht eine stufenlose Ausrichtung der Sanitärkeramik.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Dübellänge:
70 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Anwendung:
Waschtisch
Baustoff:
Vollbaustoff | Lochbaustoff | Beton
Befestigung in:
Wand
Montageart:
Vorsteckmontage
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
85 mm
Min. Verankerungstiefe:
70 mm
Schraubenabmessung:
10,0 x 140 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
10,0 mm
Profi / DIY:
DIY
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
WST
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
2 C62
Inhalt:
2 x UX 12 x 70 R (mit Rand),<br />2 x Stockschraube M10 x 140 blau verz.,<br />2 x 6-kt-Mutter M10 blau verz.,<br />2 x Bundhülse M10
net_weight:
176.00 GRM
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.