Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiegelbefestigung SPBE K (4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-091424
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     091424
EAN/GTIN:
     4006209914243
Suchbegriffe:
Spiegelbefestigung
Spiegelhalterung
Allrounddübel
Allzweckdübel
Die fischer Spiegelbefestigung SPBE K beinhaltet verchromte Spiegelhalterunter- und oberklammern mit Korkauflage zur Verhinderung von Kontaktkorrosion zwischen Spiegel und Halteklammer. Befestigung mittels Universaldübel UX 6 und passenden Schrauben für einen sicheren Halt in allen Baustoffen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ2
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
35 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Ausführung:
mit Schraube
Verpackungsvariante:
Blisterkarte
Max. Dicke des Anbauteils:
5 mm
Min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Min. Einschraubtiefe:
40 mm
Min. Plattendicke:
12,5 mm
Schraubendurchmesser:
4,5 mm
Schraubenlänge:
45 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
4,5 x 45 mm
Profi / DIY:
DIY
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
2 C62
Inhalt:
4 x Dübel UX 6 x 35 R (mit Rand),<br />4 x Schrauben 4,5 x 45 verchromt,<br />2 x Spiegelhalter Unterklammern,<br />2 x Spiegelhalter Oberklammern
net_weight:
52.00 GRM
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.