Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Express-Anker EXA 10/15 gvz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-097738
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097738
EAN/GTIN:
     4006209977385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Express-Anker
Der fischer Bolzenanker EXA ist ein besonders montagefreundlicher Stahlanker für Verankerungen in ungerissenem Beton. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Verankerungen von Geländern, Konsolen und Kabeltrassen im Innenbereich geeignet. Die zwei Spreizclips vergrößern den Spreizbereich und reduzieren den Anzugsschlupf. Dies spart Zeit bei der Montage. Der Einschlagzapfen schützt das Gewinde vor Beschädigungen und sorgt so für ein zeitsparendes Montieren und Demontieren des Anbauteils.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
92 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10 x 28 mm | M10
Installationsdrehmoment:
45 Nm
Max. Dicke des Anbauteils:
15 mm
Min. Achsabstand:
50 mm
Min. Bauteildicke:
100 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
85 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Vorsteckmontage:
70 mm
Min. Randabstand:
65 mm
Min. Verankerungstiefe:
49 mm
Schlüsselweite:
17 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
20 x 2 mm
Verankerungstiefe:
85 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
EXA
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
3080.00 GRM
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1024*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7497*
€ 2,08214
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,6818*
€ 2,00134
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5718*
€ 1,87044
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5018*
€ 1,78714
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3924*
€ 1,65696
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3624*
€ 1,62126
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,1024*
€ 1,31186
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.