Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Express-Anker EXA 10/140 gvz


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-097741
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097741
EAN/GTIN:
     4006209977415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Express-Anker
Der fischer Bolzenanker EXA ist ein besonders montagefreundlicher Stahlanker für Verankerungen in ungerissenem Beton. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Verankerungen von Geländern, Konsolen und Kabeltrassen im Innenbereich geeignet. Die zwei Spreizclips vergrößern den Spreizbereich und reduzieren den Anzugsschlupf. Dies spart Zeit bei der Montage. Der Einschlagzapfen schützt das Gewinde vor Beschädigungen und sorgt so für ein zeitsparendes Montieren und Demontieren des Anbauteils.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
217 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10 x 28 mm | M10
Installationsdrehmoment:
45 Nm
Max. Dicke des Anbauteils:
140 mm
Min. Achsabstand:
50 mm
Min. Bauteildicke:
100 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
210 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Vorsteckmontage:
70 mm
Min. Randabstand:
65 mm
Min. Verankerungstiefe:
49 mm
Schlüsselweite:
17 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
20 x 2 mm
Verankerungstiefe:
210 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
EXA
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
3087.00 GRM
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,6967*
  
Preis gilt ab 12.500 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,6967* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 3,3467*
€ 3,98257
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,3267*
€ 3,95877
pro Box
ab 125 Boxen
€ 3,1225*
€ 3,71578
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,9625*
€ 3,52538
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,9525*
€ 3,51348
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 2,6967*
€ 3,20907
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.