Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bew. Gewindeanker FRA 12/900 M12-60 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-505529
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     505529
EAN/GTIN:
     4048962070262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewinde-Anker
Der fischer Bewehrungsanker FRA ist ein Betonstabstahl mit reibgeschweißtem Gewindeteil aus nicht rostendem Stahl. Der FRA ist eine Systemkomponente für Bewehrungsanschlüsse mit den fischer Injektionsmörteln FIS V, FIS V Plus und FIS EM Plus. Mit der Injektionshilfe wird der Mörtel blasenfrei in das Bohrloch injiziert. Der Mörtel verklebt den Bewehrungsstab vollflächig mit der Bohrlochwand. Der fischer Bewehrungsanker FRA ist zugelassen für nachträglich eingemörtelte Übergreifungsstöße, Anschlussbewehrungen und Vernadelungen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
16 mm
Anwendungsbedingungen:
Feuchtraum / Außenbereich
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
Nicht rostender Stahl
Montageart:
Durchsteckmontage
Prüfzeichen / Zulassungen:
DIBT Zulassung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Füllmenge:
50 Skt
Gewindemaß in mm:
12 mm
Gewinde:
M12
Länge:
975 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
60 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FRA
Produkttyp:
Bewehrungsanker
Ausführung:
Mit Außengewinde
Umgebung:
Feuchtraum / Außenbereich
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
8 C62
net_weight:
6854.00 GRM
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 292,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 36,57125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 345,30*
€ 410,907
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 336,77*
€ 400,7563
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 328,97*
€ 391,4743
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 308,08*
€ 366,6152
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 302,03*
€ 359,4157
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 301,20*
€ 358,428
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 292,57*
€ 348,1583
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.