| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5754-505941 Herst.-Nr.: 505941 EAN/GTIN: 4048962071191 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der fischer FIS-Bewehrungskoffer enthält das für das Erstellen von zulassungskonformen Bewehrungsanschlüssen notwendige Zubehör, Zulassungen und Dokumentationen. Der mit Schaumstoffformteilen ausgekleidete Koffer beinhaltet 8 Reinigungsbürsten von 12 - 55 mm Durchmesser, 5 Verlängerungen für Reinigungsbürsten, eine SDS-Aufnahme mit Innengewinde M 8, 24 Injektionshilfen, einen Reinigungsschlauch, eine Bürstenkontrollschablone, 8 Reinigungsdüsen, ein Markierungsband, ein Digitalthermometer, eine Schutzbrille, eine Montageanleitung, 10 Setzprotokolle, 2 Gabelschlüssel sowie Zulassungen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Profi / DIY: | Profi | ETA-Zulassung: | Ja | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | Inhalt: | 8 x Reinigungsbürsten BSB,<br />5 x Verlängerungen für Reinigungsbürsten à 40 cm,<br />1 x SDS-Aufnahme mit Innengewinde M 8,<br />24 x Injektionshilfen,<br />1 x Reinigungsschlauch komplett,<br />1 x Bürsten-Kontrollschablone,<br />8 x Reinigungsdüsen,<br />1 x Markierungsband,<br />1 x Digitalthermometer,<br />1 x Schutzbrille,<br />1 x Montageanleitung (deutsch),<br />10 x Setzprotokoll,<br />2 x Gabelschlüssel SW 7 sowie die relevanten Zulassungen | net_weight: | 7890.00 GRM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |