Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsmuffe VM M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-508833
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     508833
EAN/GTIN:
     4048962095951
Suchbegriffe:
Verbindungsmutter
verbindungsmutter m16
verbindungsmutter
fischer Verlängerungsmuffe zur Verbindung von Gewindestangen. Mit Außensechskant für gängige Schlüsselweiten.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M16
Lastniveau:
schwer
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Gewinde:
M16
Länge:
40 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
4772.40 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
5000
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,1364*
€ 1,4864*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,2316*
€ 1,7462*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3183*
€ 1,962*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,5965*
€ 2,0765*
3 Tage
5000
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,833*
€ 2,313*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4864*
€ 1,76882
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4264*
€ 1,69742
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1364*
€ 1,35232
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 74,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.