Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Express-Anker EXA M8 K gvz


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-512256
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     512256
EAN/GTIN:
     4048962115338
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Express-Anker
Der fischer Bolzenanker EXA ist ein besonders montagefreundlicher Stahlanker für Befestigungen in ungerissenem Beton. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker in der Kurzversion für Befestigungen von Geländern, Konsolen und Kabeltrassen an schmalen Bauteilen im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
52 mm
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M8 x 22 mm | M8
Max. Dicke des Anbauteils:
5 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
50 mm
Schlüsselweite:
11 mm
Verankerungstiefe:
50 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
EXA
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
2336.00 GRM
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5855*
  
Preis gilt ab 50.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5855* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,7715*
€ 0,91809
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,7415*
€ 0,88239
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,7155*
€ 0,85145
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,6855*
€ 0,81575
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,6555*
€ 0,78005
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,5855*
€ 0,69675
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.