Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Express-Anker EXA IG M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-512260
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     512260
EAN/GTIN:
     4048962115376
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Express-Anker
Der fischer Bolzenanker EXA ist ein besonders montagefreundlicher Stahlanker mit Innengewindeanschluss für Verankerungen in ungerissenem Beton. Die zwei Spreizclips vergrößern den Spreizbereich und reduzieren den Anzugsschlupf. In der Ausführung aus nicht rostendem Stahl ist der Bolzenanker mit Innengewinde für Verankerungen von Geländern, Konsolen und Kabeltrassen im Außenbereich geeignet. Dank des Innengewindeanschlusses können Gewindestangen und metrische Schrauben zur Verankerung des Anbauteils mit geringem Aufwand montiert und demontiert werden.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10
Max. Einschraubtiefe:
25 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Vorsteckmontage:
65 mm
Min. Einschraubtiefe:
10 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
EXA
Antrieb:
sonstige
Produkttyp:
Bolzenanker
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
1509.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,6301*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0701*
€ 2,46342
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0001*
€ 2,38012
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,6301*
€ 1,93982
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.