Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifs. FGD-CP 6/125 gekröpft Carbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-512518
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     512518
EAN/GTIN:
     4048962112849
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 125 mm
schruppscheibe
Die fischer Schruppscheibe FGD-CP ist eine effiziente Schleifscheibe für das angenehme Schleifen von harten Materialien, wie Stahl. Durch die hohe Lebensdauer der Trennscheibe sind weniger Werkzeugwechsel notwendig. Die spezielle Deckschicht der Schruppscheibe reduziert Randausbrüche. Die weiche Scheibe eignet sich ideal für das Egalisieren von Schweißnähten sowie für den Ecken- und Kantenschliff.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
125 mm
Anwendung:
schleifen
Geeignet für:
Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Stärke:
6 mm
Profi / DIY:
Profi
Max. Drehzahl:
12.250 r/min
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Form:
gekröpft
Produktlinie:
FGD
Produkttyp:
Schleifscheibe
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
183.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe stahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.