Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TherMax 10/240 M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1690S-6100010448
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     514251
EAN/GTIN:
     4048962131727
Suchbegriffe:
Abstandsmontagesystem
Schraubanker
Spreizdübel
Stockschraube
Das fischer Abstandsmontagesystem TherMax 10 ist eine Lösung zur Befestigung in der Außenwand ohne Wärmebrücken im WDVS. Die Stockschraube mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend durch den Putz in den Dämmstoff. Die Stockschraube wird bei der Montage in den Universaldübel UX gedreht und verankert somit sicher im Baustoff. Der Anti-Kälte-Konus am Kopf der Stockschraube unterbricht die Wärmebrücke und nimmt die äußere Befestigung auf. Der TherMax befestigt leichte Lasten wie Leuchten, Briefkästen oder Blitzableiter in Beton, Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein.
Weitere Informationen:
Abdeckkappen-ø:
22 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Bohrlochtiefe:
300 mm
Anwendung:
Bewegungsmelder | thermisch getrennte Befestigung | Regenfallrohre | Schilder | Leuchten | Briefkästen
Baustoff:
Hochlochziegel | Kalksandlochstein KSL | Holz | Vollziegel | Beton | Porenbeton
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindemaß in mm:
6 mm
Gewinde:
M6
Nutzlänge:
220 - 240 mm
Dicke der nicht-tragenden Schicht:
220 - 240 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Spanplatten- / metrische- / Blechschrauben:
4,5 - 6,0 / M6 / 6,3
Verankerungstiefe:
70 mm
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
sonstige
Produktlinie:
TherMax
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Abstandsmontagesystem
Umgebung:
Feuchtraum / Außenbereich
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
Inhalt:
20 x TherMax, 20 x UX 12 x 70, 20 x SX Plus 5 x 25, 20 x Abdeckkappe
net_weight:
2747.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: fischer stockschraube, stockschraube
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,2988*
€ 6,4896*
1 Tag
220
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 93,19*
€ 113,73*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 102,768*
€ 123,978*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 103,71*
€ 124,79*
14 Tage
29
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 104,65*
€ 126,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,4896*
€ 7,72262
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,4895*
€ 7,72251
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,4894*
€ 7,72239
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,4893*
€ 7,72227
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,4892*
€ 7,72215
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,4891*
€ 7,72203
pro Stück
ab 140 Stück
€ 6,489*
€ 7,72191
pro Stück
ab 160 Stück
€ 6,4889*
€ 7,72179
pro Stück
ab 180 Stück
€ 6,4888*
€ 7,72167
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,2988*
€ 6,30557
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 129,792* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.