Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TherMax 10/220 M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-514258
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     514258
EAN/GTIN:
     4048962131796
Suchbegriffe:
Abstandsmontagesystem
Dämmstoffdübel
Schraubanker
Stockschraube
Das fischer Abstandsmontagesystem TherMax 10 ist eine Lösung zur Befestigung in der Außenwand ohne Wärmebrücken im WDVS. Die Stockschraube mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend durch den Putz in den Dämmstoff. Die Stockschraube wird bei der Montage in den Universaldübel UX gedreht und verankert somit sicher im Baustoff. Der Anti-Kälte-Konus am Kopf der Stockschraube unterbricht die Wärmebrücke und nimmt die äußere Befestigung auf. Der TherMax befestigt leichte Lasten wie Leuchten, Briefkästen oder Blitzableiter in Beton, Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein.
Weitere Informationen:
Abdeckkappen-Ø:
22 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Bohrlochtiefe:
280 mm
Gewindemaß (mm):
10 mm
Anwendung:
Bewegungsmelder | Regenfallrohre | thermisch getrennte Befestigung | Briefkästen | Leuchten | Schilder
Baustoff:
Holz | Hochlochziegel | Kalksandlochstein KSL | Vollziegel | Beton | Porenbeton
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10
Nutzlänge:
200 - 220 mm
Dicke der nicht-tragenden Schicht:
200 - 220 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Spanplatten- / metrische- / Blechschrauben:
M10
Verankerungstiefe:
70 mm
Profi / DIY:
Profi
Farbe Abdeckkappe:
weiß
Kopfform:
sonstige
Mit Dübel:
Ja
mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Werkstoff (etim):
Stahl
Antrieb:
Sechskant
Mit Abdeckkappe:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
Inhalt:
TherMax, UX 12 x 70, Abdeckkappe
net_weight:
2517.00 GRM
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,4702*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,5302*
€ 7,77094
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,2302*
€ 7,41394
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,9402*
€ 7,06884
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,7202*
€ 6,80704
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3902*
€ 6,41434
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,4702*
€ 5,31954
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.