Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-10050316 Herst.-Nr.: 522704 EAN/GTIN: 4048962180794 |
| | |
|
| | |
| Der fischer Langschaftdübel SXRL-T ist mit der fischer Senkkopfschraube mit TX40-Antrieb für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Mauerwerk, Beton und Porenbeton zugelassen. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizzonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein, in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Mit der Sicherheitsschraube aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Langschaftdübel für Befestigungen im Innenbereich wie Fenstern, Garderoben, Hängeschränken oder TV-Konsolen geeignet. Weitere Informationen: | | Antrieb: | TX40 | Innenstern TX | Bohrernenndurchmesser: | 10 mm | Dübellänge: | 180 mm | Geeignet für Gasbeton: | Ja | Farbe: | grau | Ausführung: | mit Schraube | mit Rand und Schraube | Material: | galvanisch verzinkter Stahl | Nylon | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Zulassung / Bewertung: | Mauerwerk | Porenbeton | Beton | Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: | 190 mm | Nutzlänge bei Verankerungstiefe 50 mm: | 130 mm | Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70 mm: | 110 mm | Nutzlänge bei Verankerungstiefe 90 mm: | 90 mm | Profi / DIY: | Profi | DIY | Geeignet für Beton: | Ja | Geeignet für Kalksandstein: | Ja | Geeignet für Porenbeton: | Ja | Geeignet für Spanplatte: | Nein | Geeignet für Naturstein: | Ja | Geeignet für Vollziegel: | Ja | Geeignet für Hochlochziegel: | Ja | Vorsteckmontage: | Nein | Durchsteckmontage: | Ja | Abstandsmontage: | Nein | Kopfform: | Senkkopf | Werkstoffgüte: | Nylon | Geeignet für Gipskarton: | Nein | Produkt-Hauptkategorie: | Kunststoff | Produktlinie: | SXRL | Ausführung (etim): | Universaldübel | Mit Schraube: | Ja | Mit Rand: | Ja | Oberflächenschutz: | sonstige | Geeignet für Sechskant-Holzschraube: | Ja | Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder: | Nein | Werkstoff (etim): | Kunststoff | Produkttyp: | Langschaftdübel | ETA-Zulassung: | Ja | DIBT-Zulassung: | Ja | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 50 C62 | net_weight: | 2824.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 7051 | | | | 50 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 1,2381* | € 1,5281* | | | | | | | 19 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,272* | € 1,552* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,284* | € 1,7133* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,4457* | € 1,7757* | | | | | 14 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,5874* | € 1,8982* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 76,405* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|