Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel SX Green 5x25 S K (20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     820-1556628
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     524817
EAN/GTIN:
     4048962199420
Suchbegriffe:
Spreizdübel
spreizdübel 5 x 25
spreizdübel fischer
spreizdübel
Der fischer Spreizdübel SX Green wird zu mindestens 50 % aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Durch die Vierfach-Spreizung leitet der Nylondübel die Kraft optimal in den Baustoff ein. Die Verdrehsicherung arretiert den SX Green fest im Bohrloch. Der am Dübelkopf angeformte Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht. Die mitgelieferten Schrauben sind optimal auf den fischer Spreizdübel SX Green abgestimmt. Dies garantiert perfekten Halt.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ2
Bohrernenndurchmesser:
5 mm
Dübellänge:
25 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grün
Ausführung:
mit Schraube
Baustoff:
Vollbaustoff | Lochbaustoff
Verpackungsvariante:
Blisterkarte
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Min. Verankerungstiefe:
25 mm
Schraubenabmessung:
3,5 x 35 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
3,5 x 35 mm
Profi / DIY:
DIY
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Nein
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Werkstoffgüte:
Nylon
Geeignet für Gipskarton:
Nein
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
SX Green
Ausführung (etim):
Spreizdübel
Mit Schraube:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Material:
Bio-Kunststoff
Produkttyp:
Spreizdübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
Inhalt:
20 x Spreizdübel SX Green 5 x 25,<br />20 x Spanplattenschraube 3,5 x 35
net_weight:
47.00 GRM
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,04*
€ 1,56*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,01*
€ 2,94*
2 Tage
30
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,03*
€ 2,96*
7 Tage
2
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,28*
€ 3,34*
1
pro Stück
€ 3,19*
ab € 2,45*
€ 3,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.