Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmstoffdübel FID Green 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-524852
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     524852
EAN/GTIN:
     4048962199765
Suchbegriffe:
Dämmstoffdübel
Schraubanker
dämmstoffdübel fischer
dämmstoffdübel
Das Granulat zur Herstellung des fischer Dämmstoffdübels FID Green wird mindestens zur Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Diese stehen nicht in Konkurrenz zu Anbauflächen für Nahrungs- und Futtermittel. Der FID Green verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale und Tragfähigkeit wie das Original. Mit dem FID werden leichte Anbauteile in verputzten und unverputzten Dämmstoffplatten aus Polystyrol und aus Polyurethan zu befestigen. Dazu wird der fischer FID Green mit der Hand oder einem Akku-Schrauber gesetzt. Die spezielle Gewindespirale schneidet sich dabei formschlüssig in die Dämmplatte. Die Anbauteile wie Briefkästen, Lampen oder Bewegungsmelder können mit einer 6 mm Schraube befestigt werden.
Weitere Informationen:
Antrieb:
6 mm / 6-kt | Innensechskant
Bohrernenndurchmesser:
4 mm
Dübellänge:
90 mm
Geeignet für Gasbeton:
Nein
Anwendung:
Befestigung von leichten Anbauteilen
Baustoff:
Verblendmauerwerk mit und ohne Luftschicht
Max. Einschraubtiefe:
80 mm
Min. Einschraubtiefe:
90 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
6,0 mm
Profi / DIY:
DIY | Profi
Geeignet für Beton:
Nein
Geeignet für Kalksandstein:
Nein
Geeignet für Porenbeton:
Nein
Geeignet für Spanplatte:
Nein
Geeignet für Naturstein:
Nein
Geeignet für Vollziegel:
Nein
Geeignet für Hochlochziegel:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Werkstoffgüte:
Nylon
Geeignet für Gipskarton:
Nein
Ausführung (etim):
Spiraldübel
Mit Schraube:
Nein
Mit Rand:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Material:
Bio-Kunststoff
Produkttyp:
Dämmstoffdübel
Ausführung:
ohne Schraube
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
Inhalt:
20 x Dämmstoffdübel FID Green 90
net_weight:
300.00 GRM
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7505*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7589*
€ 2,09309
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,6589*
€ 1,97409
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,1236*
€ 1,33708
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0236*
€ 1,21808
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,9805*
€ 1,1668
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9605*
€ 1,143
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9205*
€ 1,0954
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7505*
€ 0,8931
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.