Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MeisterBox GreenLine SX Plus+S A2 (120)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-531227
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     531227
EAN/GTIN:
     4048962208184
Suchbegriffe:
Schraubanker
Spreizdübel
spreizdübel fischer
spreizdübel
Die fischer Meister-Box SX Plus Green + Schraube A2 bestehend aus Dübel SX Plus Green in den Größen 6 und 8 sowie passenden Edelstahlschrauben A2 ermöglichen Befestigungen in allen Loch- und Vollbaustoffen im Innen- und Außenbereich. Die fischer SX Plus Green Dübel besitzen die fischer Nylon-Qualität und basieren auf bis zu 85 % aus nachwachsenden Rohstoffen. Die transparente Kunststoffbox mit zweckmäßigen Unterteilungen ermöglicht einen schnellen Überblick und Zugriff. Detaillierte Verarbeitungshinweise.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
mit Schraube
Baustoff:
Vollbaustoff | Lochbaustoff
Verpackungsvariante:
Sortimentsbox
Profi / DIY:
DIY
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
Meister-Box
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Material:
Bio-Kunststoff
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
80 C62
Inhalt:
50 x Spreizdübel SX Plus Green 6 x 30,<br />30 x Spreizdübel SX Plus Green 8 x 40,<br />25 x Senkkopfschraube 4,5 x 40 A2,<br />15 x Senkkopfschraube 5 x 55 A2
net_weight:
347.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.