Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe FP 1,0/125 flach Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-531711
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     531711
EAN/GTIN:
     4048962211498
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die fischer Trennscheibe FCD-FP ist eine Metall-Trennscheibe für zuverlässiges und effizientes Trennen mit antriebsschwachen Winkelschleifer. Die eisen- und schwefelfreie Trennscheibe eignet sich ideal für das Trennen von Stahl- und Edelstahl. Besonders in dünnwandigem Material ist eine hohe Lebensdauer und Schnittigkeit garanitert. Der extradünne Schneidrand ermöglicht eine geringe Gratbildung und ein reduzierter Funkenflug.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Typ 41 (flach)
Durchmesser:
125 mm
Anwendung:
trennen
Geeignet für:
Stahl | Edelstahl
Stärke:
1 mm
Profi / DIY:
Profi
Max. Drehzahl:
12.250 r/min
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Inhalt je Karton:
25 Stück
Form:
flach
Produktlinie:
FCD
Produkttyp:
Trennscheibe
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
20.00 GRM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.