Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe FP 1,5/180 flach Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-531714
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     531714
EAN/GTIN:
     4048962211528
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die fischer Trennscheibe FCD-FP ist eine Metall-Trennscheibe für zuverlässiges und effizientes Trennen mit antriebsschwachen Winkelschleifer. Die eisen- und schwefelfreie Trennscheibe eignet sich ideal für das Trennen von Stahl- und Edelstahl. Besonders in dünnwandigem Material ist eine hohe Lebensdauer und Schnittigkeit garanitert. Der extradünne Schneidrand ermöglicht eine geringe Gratbildung und ein reduzierter Funkenflug.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Typ 41 (flach)
Durchmesser:
180 mm
Anwendung:
trennen
Geeignet für:
Stahl | Edelstahl
Stärke:
1,5 mm
Profi / DIY:
Profi
Max. Drehzahl:
8.500 r/min
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Inhalt je Karton:
25 Stück
Form:
flach
Produktlinie:
FCD
Produkttyp:
Trennscheibe
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
88.00 GRM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.