Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universald. UX Green 6x50 R S K (10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-532754
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     532754
EAN/GTIN:
     4048962218695
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Der fischer Universaldübel UX Green ist ein Kunststoffdübel aus hochwertigem Nylon. Das Granulat zur Herstellung des Dübels wird mindestens zur Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Diese stehen nicht in Konkurrenz zu Anbauflächen für Nahrungs- und Futtermittel. Der UX Green verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale und Tragfähigkeit wie das graufarbene Original. Der fischer Universaldübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt. Damit ist der fischer UX immer die richtige Wahl - auch bei einem unbekannten Baustoff. Der Rand verhindert ein Tieferrutschen bei der Montage. In der Version mit Rand ist der fischer Universaldübel UX Green für die Vorsteckmontage geeignet. Der fischer Universaldübel UX Green ist beispielsweise für die Befestigung von Leuchten, Gardinenschienen, leichten Schränken und Sockelleisten zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ2 | Kreuzschlitz PZ
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
50 mm
Ausführung:
Mit Schraube
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Blisterkarte
Max. Dicke des Anbauteils:
5 mm
Min. Bohrlochtiefe:
65 mm
Min. Einschraubtiefe:
55 mm
Min. Plattendicke:
12,5 mm
Min. Verankerungstiefe:
50 mm
Schraubendurchmesser:
4,5 mm
Schraubenabmessung:
4,5 x 60 mm
Schraubenlänge:
60 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
4,5 x 60 mm
Profi / DIY:
DIY
Farbe:
grau
Produktlinie:
UX Green
Material:
Bio-Kunststoff
Produkttyp:
Universaldübel mit Schraube
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
Inhalt:
10 x Universaldübel UX Green 6 x 50 R (mit Rand)<br />10 x Spanplattenschraube 4,5 x 60
net_weight:
57.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel fischer, allzweckdübel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 1,83* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,24*
€ 6,24
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.