Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reparaturmörtel DEC 310 zementgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-534474
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     534474
EAN/GTIN:
     4048962233308
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Beton Reparaturmasse
Betonreparatur
Betonreparatursystem
Mörtel
fischer Express Cement Premium DEC, der gebrauchsfertige, spritzbare Reparaturmörtel kann vielseitig eingesetzt werden. Zum Beispiel bei Sanierungen in Mauerwerk, bei der Fixierung von Dachziegeln, beim Verschließen von Bohrlöchern oder allgemeinen Ausbesserungsarbeiten. Der nahezu geruchslose Mörtel lässt sich durch die standfeste Konsistenz leicht verarbeiten. Er bietet sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit. Die 1-K Polymer-Dispersion kann bei Temperaturen von +5 °C bis +40 °C verarbeitet werden und ist temperaturbeständig von -30 °C bis +75 °C. fischer Express Cement Premium DEC kann wiederverwendet werden. Bis -15 °C ist er in der Kartusche frostgeschützt.
Weitere Informationen:
Verpackungsvariante:
Kartusche
Inhalt:
310 ml
Sprachen auf Kartusche:
DE, EN, FR
Profi / DIY:
Profi
Inhalt je Karton:
12 Stück
Basismaterial (Verbundmörtel):
sonstige
Gebindeart (Verbundmörtel):
Injektionssystem
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
564.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: Schnellzement, Zement, schnellzement
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,01581* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.