Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Dübel SX 6x30 BigPack (240)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-534609
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     534609
EAN/GTIN:
     4048962234015
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spreizdübel
Der fischer Spreizdübel SX leitet durch die 4-fach-Spreizung die Kraft optimal in den Baustoff ein. Neben der typischen Spreizung garantiert das für die Herstellung verwendete hochwertige Nylon die sichere und dauerhafte Befestigung. Der Dübel wird in Größen von 4 x 20 bis 16 x 80 mm und wahlweise mit Schraube angeboten. Der fischer Spreizdübel SX ist die erste Wahl bei der Befestigung beispielsweise von Leuchten, Leisten, Bad- und WC-Einrichtungen sowie leichten Wandschränken in Beton und Porenbeton, aber auch im Mauerwerk aus Voll- oder Lochbaustoffen. Die Varianten mit angeformtem Rand verhindern, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht. Ideal für Befestigungen in Lochbaustoffen, in Porenbeton und zur Putzüberdeckung sind die Varianten mit größerer Verankerungstiefe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ohne Schraube
Verpackungsvariante:
Polybeutel
Spanplatten-/Holzschrauben:
4,0 - 5,0 mm
Farbe:
grau
Produktlinie:
SX
Antrieb:
ohne
Material:
Nylon
Produkttyp:
Spreizdübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
240 C62
net_weight:
161.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel fischer, spreizdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 240 Stück (ab € 0,03438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,91*
€ 14,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,73*
€ 13,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,94*
€ 13,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,60*
€ 12,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,32*
€ 12,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.