Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuoPower 5x25 S PH


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-535462
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535462
EAN/GTIN:
     4048962239911
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spreizdübel
Der fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PH2 | Kreuzschlitz PH
Bohrernenndurchmesser:
5 mm
Dübellänge:
25 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Mit Schraube
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Dicke des Anbauteils:
6 mm
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Min. Einschraubtiefe:
29 mm
Min. Plattendicke:
12,5 mm
Schraubenabmessung:
3,5 x 35 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
3,5 x 35 mm
Profi / DIY:
DIY
Produktlinie:
DuoPower
Material:
2-Komponenten
Produkttyp:
2-Komponenten Universaldübel mit Schraube
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
Inhalt:
50 x DuoPower 5 x 25<br />50 x Panheadschraube 3,5 x 35
net_weight:
123.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel fischer, spreizdübel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,54*
€ 8,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.