Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschraube STST 12x100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-535541
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535541
EAN/GTIN:
     4048962240597
Suchbegriffe:
Schraubanker
Spreizdübel
Stockschraube
stockschrauben m6
Die fischer Stockschraube STST mit Bit-Kopf eignet sich für die direkte Installation von Rohrschellen an den Untergrund. Mit dem Grobgewinde wird die Stockschraube in Holzkonstruktionen eingeschraubt, in Verbindung mit einem Dübel auch in Mauerwerk und Beton. Der Sechskantkopf mit innenliegendem TX-Antrieb vereinfacht die Montage. Für unterschiedliche Abstände zum Untergrund bietet fischer die STST in den Größen M6 bis M12 und Längen von 60 - 180 mm. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M12
Antrieb:
TX30 | Innenstern TX
Lastniveau:
Mittel
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M12
Länge:
100 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Profi / DIY:
Profi
Gewindeverteilung:
Doppelgewinde
Produkttyp:
Stockschraube
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
5535.10 GRM
Weitere Suchbegriffe: stockschraube, spreizdübel fischer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,311* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,63*
€ 48,3497
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,56*
€ 48,2664
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,40*
€ 45,696
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,14*
€ 44,1966
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,05*
€ 41,7095
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,10*
€ 37,009
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.