| |
|
| Artikel-Nr.: C5754-535969 Herst.-Nr.: 535969 EAN/GTIN: 4048962245592 |
| |
|
| | |
| Der FixTainer DuoPower und Schraube enthält die neue Leistungsklasse - den fischer DuoPower in drei Abmessungen: 60 DuoPower 6 x 30, 30 DuoPower 8 x 40 15 DuoPower 10 x 50 und passende Schrauben: 60 Schrauben 4,5x40 30 Schrauben 5,0x55 15 Schrauben 7,0x69 (210 Teile) Weitere Informationen: | | Bohrernenndurchmesser: | 6 mm | Farbe: | grau | Ausführung: | mit Schraube | Baustoff: | ungerissener Beton | Verpackungsvariante: | Sortimentsbox | Profi / DIY: | Profi | Produkt-Hauptkategorie: | Kunststoff | Produktlinie: | FixTainer | Werkstoff (etim): | Kunststoff | Material: | 2-Komponenten | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 105 C62 | Inhalt: | 60 x DuoPower 6 x 30,<br />30 x DuoPower 8 x 40,<br />15 x DuoPower 10 x 50,<br />60 x Senkkopfschraube 4,5 x 40 TX,<br />30 x Senkkopfschraube 5,0 x 55 TX,<br />15 x Sicherheitsschraube 7 x 69 6kt. US TX | net_weight: | 1110.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |