Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIXtainer - DuoPower Elektriker (300)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-535970
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535970
EAN/GTIN:
     4048962245608
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Spreizdübel
spreizdübel fischer
spreizdübel
Der FixTainer DuoPower Elektriker enthält die neue Leistungsklasse:
200 DuoPower 6 x 30,
20 DuoPower 8 x 40
sowie die dazu passenden Schrauben
90 x PZ 4,5x40 ZPF und
20 x PZ 5x55 ZPF, blau passiviert
(300 Teile)
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
mit Schraube
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Sortimentsbox
Profi / DIY:
Profi
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
FixTainer
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Material:
2-Komponenten
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
220 C62
Inhalt:
200 x DuoPower 6 x 30,<br />20 x DuoPower 8 x 40,<br />60 x Panheadschraube 4,5 x 40 TX,<br />20 x Panheadschraube 5,0 x 55 TX
net_weight:
770.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel m10/30
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.