Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuoPower 6/8/10 K (30)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-536248
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536248
EAN/GTIN:
     4048962246919
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Allrounddübel
Der fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht.
Weitere Informationen:
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Blisterkarte
Profi / DIY:
DIY
Produktlinie:
DuoPower
Material:
2-Komponenten
Produkttyp:
2-Komponenten-Universaldübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
30 C62
Inhalt:
15 x DuoPower 6 x 30<br />10 x DuoPower 8 x 40<br />5 x DuoPower 10 x 50
net_weight:
54.00 GRM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 3,45* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,51*
€ 8,94
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.