Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastbef.Set 150 C SBS Set M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5754-536669
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536669
EAN/GTIN:
     4048962250701
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mischer für 2k-Klebstoffe
Schraubanker
Schwerlastanker
Schwerlastdübel
Das fischer Schwerlast-Befestigungsset mit Ankerstange basiert auf einem 2K-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis mit verlängerter Aushärtezeit. Dies verhindert auch bei bei sommerlichen Temperaturen das vorzeitige Aushärten, wodurch der Injektionsmörtel optimal für große Bohrlochtiefen geeignet ist. Das Set beinhaltet 1 Kartusche Multifunktionsmörtel 150 C, 4x Gewindestange 8 x 110 galvanisch verzinkt, 4x Siebhülse FIS H 12 x 85 K sowie 1 x Statikmischer. Dies ermöglicht Ihnen den direkten Einsatz bei Ihrer Anwendung. Die Injektionskartusche kann kraftschonend und schnell verarbeitet werden.
Weitere Informationen:
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung
Baustoff:
gerissener Beton
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten
Max. Dicke des Anbauteils (Lochbaustein - mit Siebhülse):
14 mm
Max. Dicke des Anbauteils (Vollbaustein - ohne Siebhülse):
24 mm
Min. Bohrlochtiefe (Vollstein - ohne Siebhülse):
75 mm
Min. Verankerungstiefe in Vollstein:
75 mm
Profi / DIY:
DIY
Gebindeart (Verbundmörtel):
Injektionssystem
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
Inhalt:
1 Kartusche 150 ml,<br />4 x Gewindestange 8 x 110 gvz,<br />4 x Scheiben und Muttern,<br />4 x Siebhülse FIS H 12 x 85 K,<br />1 x Statikmischer FIS MR Plus
net_weight:
532.00 GRM

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 14,70* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.