Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UltraCut FBS II 8x55 5/- US TX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-536851
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536851
EAN/GTIN:
     4048962251340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Bohrschrauben ohne DIN
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
Die fischer UltraCut FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller TX Bit empfohlen. Ideal ist die Betonschraube beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Anprallschutz, Konsolen oder Schalungsstützen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX40 / SW 13
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke:
50 / 5 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
5 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung | DIBT Zulassung | VDS Anerkennung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
65 mm
Schraubenabmessung:
10,0 x 55 mm
Schraubenlänge:
55 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
Profi / DIY:
Profi
Produkttyp:
Betonschraube
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
1642.00 GRM
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4432*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6814*
€ 0,81087
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5932*
€ 0,70591
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5632*
€ 0,67021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5232*
€ 0,62261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4932*
€ 0,58691
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4432*
€ 0,52741
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.