Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UltraCut FBS II 8x70 20/5 US TX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1690S-6100010536
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536852
EAN/GTIN:
     4048962251357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Bohrschrauben ohne DIN
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
Die fischer UltraCut FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller TX Bit empfohlen. Ideal ist die Betonschraube beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Anprallschutz, Konsolen oder Schalungsstützen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX40 / SW 13 | Sechskant
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke:
50 / 20 mm | - mm | 65 / 5 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung | VdS Anerkennung | Seismik | DIBT Zulassung | Brandschutz-Klassifizierung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Kopf-ø:
18 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
5 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
80 mm
Schraubenabmessung:
10,0 x 70 mm
Schraubenlänge:
70 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
Profi / DIY:
Profi | DIY
Schraubendurchmesser:
8 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Produktlinie:
FBS II 8-14
Produkttyp:
Betonschraube
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
1923.00 GRM
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,5052*
€ 0,646*
5 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,5383*
€ 0,6883*
13 Tage
50
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5138*
€ 0,7017*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,491*
€ 0,711*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,5774*
€ 0,7374*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,646*
€ 0,76874
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6259*
€ 0,74482
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,6258*
€ 0,7447
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6257*
€ 0,74458
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6256*
€ 0,74446
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,6255*
€ 0,74435
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,6254*
€ 0,74423
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,6253*
€ 0,74411
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,6252*
€ 0,74399
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5952*
€ 0,70829
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5652*
€ 0,67259
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5052*
€ 0,60119
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 32,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.