Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UltraCut FBS II 8x100 50/35 US TX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4757-265401
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536855
EAN/GTIN:
     4048962251388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Bohrschrauben ohne DIN
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
Die fischer UltraCut FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller TX Bit empfohlen. Ideal ist die Betonschraube beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Anprallschutz, Konsolen oder Schalungsstützen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX40 / SW 13 | Sechskant
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke:
50 / 50 mm | - mm | 65 / 35 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
DIBT Zulassung | Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung | Seismik | VdS Anerkennung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Kopf-ø:
18 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
35 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
110 mm
Schraubenabmessung:
10,0 x 100 mm
Schraubenlänge:
100 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
Profi / DIY:
Profi
Schraubendurchmesser:
8 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Produktlinie:
FBS II 8-14
Produkttyp:
Betonschraube
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
2506.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: unterlegscheibe ohne norm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5341*
€ 0,6941*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,6059*
€ 0,7767*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5438*
€ 0,8038*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,6449*
€ 0,8249*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6808*
€ 0,8808*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6941*
€ 0,82598
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6841*
€ 0,81408
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6541*
€ 0,77838
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5341*
€ 0,63558
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,705* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.