Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UltraCut FBS II 8x110 60/45 US TX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-p943741
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536856
EAN/GTIN:
     4048962251395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Bohrschrauben ohne DIN
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
Die fischer UltraCut FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller TX Bit empfohlen. Ideal ist die Betonschraube beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Anprallschutz, Konsolen oder Schalungsstützen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX40 / SW 13 | Sechskant
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke:
50 / 60 mm | - mm | 65 / 45 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
VdS Anerkennung | DIBT Zulassung | Seismik | Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Kopf-ø:
18 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
45 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
120 mm
Schraubenabmessung:
10,0 x 110 mm
Schraubenlänge:
110 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
Profi / DIY:
Profi | DIY
Schraubendurchmesser:
8 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Produktlinie:
FBS II 8-14
Produkttyp:
Betonschraube
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
2692.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: unterlegscheibe ohne norm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,5437*
€ 0,7376*
9 Tage
95
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5679*
€ 0,7379*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,6323*
€ 0,8031*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6267*
€ 0,8067*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,6731*
€ 0,8631*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7376*
€ 0,87774
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7176*
€ 0,85394
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6976*
€ 0,83014
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6737*
€ 0,8017
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,5437*
€ 0,647
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 36,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.