Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UltraCut FBS II 10x140 85/75/55 US


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1690S-6100010548
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536864
EAN/GTIN:
     4048962251470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Bohrschrauben ohne DIN
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
Die fischer UltraCut FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller TX Bit empfohlen. Ideal ist die Betonschraube beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Anprallschutz, Konsolen oder Schalungsstützen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
SW 15 | Sechskant
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke:
55 / 85 mm | 65 / 45 mm | 85 / 55 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Seismik | ETA - Europäisch Technische Bewertung | VdS Anerkennung | Brandschutz-Klassifizierung | DIBT Zulassung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Kopf-ø:
20,5 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
55 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
150 mm
Schraubenabmessung:
12,0 x 140 mm
Schraubenlänge:
140 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
Profi / DIY:
Profi
Schraubendurchmesser:
10 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Produktlinie:
FBS II
Produkttyp:
Betonschraube
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
5044.00 GRM
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,9106*
€ 1,1514*
5 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,9694*
€ 1,2294*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,9751*
€ 1,2351*
5 Tage
1350
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,9252*
€ 1,2533*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8737*
€ 1,2837*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1514*
€ 1,37017
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1213*
€ 1,33435
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,1212*
€ 1,33423
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0711*
€ 1,27461
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,071*
€ 1,27449
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,0709*
€ 1,27437
pro Stück
ab 350 Stück
€ 1,0708*
€ 1,27425
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,0707*
€ 1,27413
pro Stück
ab 450 Stück
€ 1,0706*
€ 1,27401
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9106*
€ 1,08361
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 57,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.