Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UltraCut FBS II 12x70 10/-/- US


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1690S-6100010553
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536869
EAN/GTIN:
     4048962251524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Bohrschrauben ohne DIN
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
Die fischer UltraCut FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller TX Bit empfohlen. Ideal ist die Betonschraube beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Anprallschutz, Konsolen oder Schalungsstützen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
SW 17 | Sechskant
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke:
60 / 10 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
VdS Anerkennung | Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung | DIBT Zulassung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Kopf-ø:
23 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
80 mm
Schraubenabmessung:
14,0 x 70 mm
Schraubenlänge:
70 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
Profi / DIY:
Profi
Schraubendurchmesser:
12 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Produktlinie:
FBS II
Produkttyp:
Betonschraube
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
1722.00 GRM
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,148*
€ 1,4988*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0977*
€ 1,6177*
2 Tage
30
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,2223*
€ 1,6223*
4 Tage
540
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,1664*
€ 1,6427*
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,321*
€ 1,731*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,4988*
€ 1,78357
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,4987*
€ 1,78345
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4487*
€ 1,72395
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,4486*
€ 1,72383
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,4485*
€ 1,72372
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3984*
€ 1,6641
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,3983*
€ 1,66398
pro Stück
ab 140 Stück
€ 1,3982*
€ 1,66386
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,3981*
€ 1,66374
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,398*
€ 1,66362
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,148*
€ 1,36612
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 29,976* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.