Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UltraCut FBS II 12x130 70/55/30 US


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3145-104460323
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536872
EAN/GTIN:
     4048962251555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Bohrschrauben ohne DIN
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
Die fischer UltraCut FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller TX Bit empfohlen. Ideal ist die Betonschraube beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Anprallschutz, Konsolen oder Schalungsstützen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
SW 17 | Sechskant
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke:
60 / 70 mm | 75 / 55 mm | 100 / 30 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung | Seismik | VdS Anerkennung | DIBT Zulassung | Brandschutz-Klassifizierung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Kopf-ø:
23 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
140 mm
Schraubenabmessung:
14,0 x 130 mm
Schraubenlänge:
130 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
Profi / DIY:
Profi | DIY
Schraubendurchmesser:
12 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Produktlinie:
FBS II
Produkttyp:
Betonschraube
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
2738.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: unterlegscheibe ohne norm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
440
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,066*
€ 2,656*
7 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,0668*
€ 5,5276*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 24,02*
€ 32,61*
7 Tage
27
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,068*
€ 34,888*
2 Tage
600
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 27,58*
€ 35,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,656*
€ 3,16064
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,546*
€ 3,02974
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,066*
€ 2,45854
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 53,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.