Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UltraCut FBS II 8x80 30/15 SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-536881
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536881
EAN/GTIN:
     4048962251647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Bohrschrauben ohne DIN
bohrschrauben ohne din
Die fischer UltraCut FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller TX Bit empfohlen. Ideal ist die Betonschraube beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Anprallschutz, Konsolen oder Schalungsstützen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX40
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke:
50 / 30 mm | 65 / 15 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
VdS Anerkennung | DIBT Zulassung | Seismik | Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Kopf-ø:
18 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
90 mm
Schraubenabmessung:
10,0 x 80 mm
Schraubenlänge:
80 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
Profi / DIY:
Profi
Schraubendurchmesser:
8 mm
Produktlinie:
FBS II 8-14
Produkttyp:
Betonschraube
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
1809.00 GRM
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,462*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7149*
€ 0,85073
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,612*
€ 0,72828
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,602*
€ 0,71638
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,542*
€ 0,64498
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,522*
€ 0,62118
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,462*
€ 0,54978
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.