Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UltraCut FBS II 10x80 25/15/- SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1690S-6100010567
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536885
EAN/GTIN:
     4048962251685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Bohrschrauben ohne DIN
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Die fischer UltraCut FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller TX Bit empfohlen. Ideal ist die Betonschraube beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Anprallschutz, Konsolen oder Schalungsstützen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX50
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke:
55 / 25 mm | 65 / 15 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung | DIBT Zulassung | VdS Anerkennung | Brandschutz-Klassifizierung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Kopf-ø:
21 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
90 mm
Schraubenabmessung:
12,0 x 80 mm
Schraubenlänge:
80 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
Profi / DIY:
Profi
Schraubendurchmesser:
10 mm
Produktlinie:
FBS II 8-14
Produkttyp:
Betonschraube
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
2691.00 GRM
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,6574*
€ 0,8482*
2 Tage
600
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,043*
€ 1,333*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 25,905*
€ 35,005*
2 Tage
1500
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 29,43*
€ 37,99*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 34,625*
€ 44,135*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8482*
€ 1,00936
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8181*
€ 0,97354
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,818*
€ 0,97342
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7779*
€ 0,9257
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7778*
€ 0,92558
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,7777*
€ 0,92546
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,7776*
€ 0,92534
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,7775*
€ 0,92523
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,7774*
€ 0,92511
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6574*
€ 0,78231
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 42,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.