Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer DuoTec 10 S PH K (2).


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-539028
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     539028
EAN/GTIN:
     4048962267457
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Der Nylon-Kippdübel fischer DuoTec für hohe Zug- und Querlasten durch 2 Komponenten. Einfache Montage mit geringem Bohrlochdurchmesser von 10 mm und kurzem Kippelement auch in engen und gedämmten Hohlräumen. Einfache Vormontage, der Dübel fällt auch ohne Schraube nicht in das Bohrloch. Kein Einschneiden und damit Schwächung der Gipskartonplatte. Das Kippelement klappt hinter der Platte automatisch auf und gibt ihm seine Tragkraft. Durch die flexible Schraubenaufnahme aus rostfreiem Stahl kann der Kippdübel mit Holz- und Spanplattenschrauben oder metrischen Haken- und Gewindestangen mit Kontermutter verwendet werden. Bei Bohrlochtreffern in Vollbaustoffen funktioniert er wie ein Spreizdübel. Die mitgelieferte Schraube mit Panhead ist optimal auf den Kippdübel fischer DuoTec abgestimmt. Dies garantiert perfekten Halt.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ2
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
50 mm
Ausführung:
mit Schraube
Baustoff:
Plattenbaustoff | Vollbaustoff
Dübelmaterial:
Kunststoff
Verpackungsvariante:
Blisterkarte
Max. Dicke Anbauteil:
27 mm
Max. Plattendicke:
55 mm
Min. Bohrlochtiefe:
65 mm
Min. Hohlraumtiefe:
40 mm
Min. Plattendicke:
12,5 mm
Schraubendurchmesser:
5,0 mm
Schraubenabmessung:
5,0 x 60 mm
Schraubenlänge:
60 mm
Profi / DIY:
DIY
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
2 C62
Inhalt:
2 x DuoTec 10, 2 x Panheadschraube 5,0 x 60
net_weight:
37.00 GRM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.