Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RM II LA 16x165 fvz.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5754-540764
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     540764
EAN/GTIN:
     4048962281248
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
Verbundanker-Patrone
Die fischer Reaktionspatrone RM II ist der erste Verbundanker mit Europäisch Technischer Bewertung Option 1 für gerissenen Beton, welcher in Kombination mit einer Standardgewindestange (RG M) gesetzt werden kann und keine Bohrlochreinigung erfordert. Mit dem Reaktionsanker werden Stahlkonstruktionen, Maschinen oder Treppen im Außen- und Innenbereich befestigt. Die Mörtelpatrone kann mit der fischer Ankerstange RG M und dem fischer Innengewindeanker RG MI verwendet werden. Bei der Reaktionspatrone RM II ist keine Bohrlochreinigung notwendig, dennoch können vergleichsweise hohe Lasten eingeleitet werden. Dies ermöglicht einen schnellen Arbeitsfortschritt sowie eine sichere Anwendung.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
28 mm
Min. Verankerungstiefe:
125 mm
Schlüsselweite (6kant):
12 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Profi / DIY:
Profi
Gebindeart (Verbundmörtel):
Patronensystem
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
Inhalt:
Ankerstange RG M16 x 165 5.8 fvz, Mörtelpatrone RM II 16, Scheibe fvz. 50 x 18 x 4 mm, 6kant Mutter M16 fvz
net_weight:
3522.00 GRM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,456* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,81*
€ 115,2039
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,77*
€ 110,3963
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,22*
€ 104,9818
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,62*
€ 101,8878
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 83,03*
€ 98,8057
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 82,69*
€ 98,4011
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,56*
€ 88,7264
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.