Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIXtainer - DuoPower short/long (210) NV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-541105
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     541105
EAN/GTIN:
     4048962285437
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Schraubanker
Spreizdübel
spreizdübel fischer
Die fischer FixTainer beinhaltet in einer praktischen und universell zu nutzenden Box für die häufigsten Anwendungen und Baustoffe Dübel, Schrauben und Haken. Das Zusammenwirken der optimal aufeinander abgestimmten Komponenten garantiert stets die Wahl einer sicheren Befestigungslösung. Dank des transparenten Deckels und der Sortierfächer ist der Inhalt auf einen Blick zu sehen. Dies spart Zeit und garantiert, dass das passende Befestigungselement ausgewählt wird. Die Beschreibung der Dübelfunktion und eine Übersicht der geeigneten Baustoffe auf der Unterseite des FixTainers bietet ein Plus an Sicherheit bei der Montage. Der fischer FixTainer lässt sich an dem großen Griff leicht transportieren. Mit dem Klick-System können auch mehrere Boxen fest verbunden werden. Die herausnehmbaren Trennelemente ermöglichen eine variable und bedarfsgerechte Einteilung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ohne Schraube
Verpackungsvariante:
Sortimentsbox
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FixTainer
Material:
2-Komponenten
Produkttyp:
Sortimentsbox Dübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
216 C62
Inhalt:
80 x DuoPower 6 x 30<br />40 x DuoPower 6 x 50<br />60 x DuoPower 8 x 40<br />30 x DuoPower 8 x 65
net_weight:
575.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: kleinteilekasten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 210 Stück (ab € 0,07024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,37*
€ 25,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,33*
€ 25,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,62*
€ 23,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,98*
€ 21,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,26*
€ 20,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,75*
€ 17,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.