Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FAZ II 6/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-542621
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     542621
EAN/GTIN:
     4048962298949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der fischer Bolzenanker FAZ II ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker in der Ausführung M6 werden Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II M6 kann dank der einfachen und schnellen Montage besonders kräfteschonend montiert werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit auch bei der Größe M6.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
65 mm
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Gewindemaß (mm):
6 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
10 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Gewinde:
M6 x 25 mm | M6
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
10 / - mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
60 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Vorsteckmontage:
60 mm
Max. Anbauteildicke (standard):
10 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Verankerungstiefe (standard):
40 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
40 / - mm
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Verankerung:
Spreizanker
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff (etim):
Stahl
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Mit Kragen:
Nein
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
754.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen fischer, ankerbolzen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4866*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8166*
€ 0,97175
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7366*
€ 0,87655
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6766*
€ 0,80515
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6466*
€ 0,76945
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6266*
€ 0,74565
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,4866*
€ 0,57905
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.